SIR 0020 P16 Vyvrtávaci tyče s vnitřním závitem

Artiklové číslo: 3800048
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARTHREAD
Označení výrobce Bohrstangen für die Innenbearbeitung
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3800048
EAN / GTIN 7291075071474
Číslo výrobce 3800048
L-číslo L24090 4

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 24 mm