”Krokodýlí” upínka, kompletní s č. 6379I.

Artiklové číslo: 376020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 376020
EAN / GTIN 4020772376024
Číslo výrobce 376020
L-číslo L30130 800
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s č. 6379i, se šroubem č. 6379i, šestihranným šroubovákem ISO 2936C, podložkou DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 17
  • Upínací šroub
    Č. 6379I
    : M16x160
  • Upínací síla max.*: 40 kN
  • H1: 0-70
  • OK: 4 mm
  • Hmotnost: 1718 g