Základní sady upínacích prvků 16/M14 mm

Artiklové číslo: 375410 16/M14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6532
Jmenovitý rozměr T-drážky 16 mm
Závit M14
Druh produktu Upinaci jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375410 16/M14
EAN / GTIN 4020772083915
Číslo výrobce 83915

Popis

Provedení:

  • Všechny díly jsou zhotoveny ze zušlechtěné oceli.
  • Zušlechtěné šrouby do T-drážek, válcovaný závit.

Použití:

Ideální pro výrobu nástrojů, výrobu a školicí střediska.

Obsah:

Upínky: 2 ks / 14×100 mm; 2 ks / 14×160 mm
Upínací podložky: 4 ks / vel. 2; 4 ks / vel. 3
Šrouby do T-drážek: 2 ks/M14×16×63 mm; 4 ks/M14×16×100 mm; 4 ks/M14×16×160 mm
Závrtné šrouby: 2 ks vel. M14×100 mm;
2 ks vel. M14×160 mm
Vysoké matice: 6 ks vel. M14
Podložky: 6 ks vel. M14
Prodlužovací matice: 2 ks vel. M14