Matice s nákružkem, Závit: M14

Artiklové číslo: 375389 M14
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
872 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Bundmutter
Jednotka velikosti klíče Metrické
Rohový rozměr e 23,36 mm
Výška celková h 21 mm
Provedení S lemem / přírubou
Průměr nákružku/příruby d1 28 mm
Výška nákružku/příruby a 4,5 mm
Rozměr závitu d M14
Stoupání závitu P 2 mm
Druh produktu Šestihranná matice
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Norma DIN 6331
Tvar matice Šestihran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375389 M14
EAN / GTIN 4069515013659
Číslo výrobce 375389 M14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Matice s nákružkem (= 1,5 d vysoká) DIN 6331, kovaná.