Válečkový řetěz

Artiklové číslo: 374777
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Řetěz
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374777
EAN / GTIN 4020772374778
Číslo výrobce 374777
L-číslo L30130 703
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Válečkový řetěz
Jednoduchý válečkový řetěz DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Povrch: zářivá žehlička.

Charakteristika:

  • Velikost: 16
  • Jmenovitý rozměr: 125
  • L: 127
  • B2: 23
  • B3: 25
  • N: 21
  • P: 25,400
  • max. dosažitelný
    Upínací síla: 40 kN
  • Hmotnost: 335 g