Protidržák

Artiklové číslo: 374728
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 374728
EAN / GTIN 4020772374723
Číslo výrobce 374728
L-číslo L30130 490
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Protikorzet, temperovaná ocel, leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost: 16
  • Drážka: 18, 20, 22, 24
  • Šroub G: M16 mm
  • S1 zdvih: 36,0 mm
  • max. dosažitelný
    Upínací síla: 40 kN
  • Hmotnost: 1235 g
  • Velikost: 16
  • A: 37
  • Š: 44
  • C: 25
  • E1: 64
  • F1: 29
  • Min. H1
    : 110
  • H1 max
    : 146,0