{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 6435S | |
| Nejvyšší výška uložení | 750 mm | |
| Minimální dosedací výška | 430 mm | |
| Hlava SW | 65 mm | |
| Délka patky | 220 mm | |
| Šířka drážky | 26 mm | |
| Šířka podstavce | 190 mm | |
| Vzdálenost středu drážky | 150 mm | |
| Nosnost | 50 kN | |
| Druh produktu | Svěrák |
| Katalogové číslo | 374400 750 | |
| EAN / GTIN | 4020772072650 | |
| Číslo výrobce | 72652 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |