Šroubovací podstavec s hliníkovou spodní částí, Nejvyšší výška uložení: 88Fmm

Artiklové číslo: 373550 88F
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nejvyšší výška uložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy 50 mm
Nejvyšší výška uložení 88 mm
Minimální dosedací výška 75 mm
Spodní část ⌀ 50 mm
Pro upínky s šířkou drážky 14 mm
Nosnost 30 kN
Druh produktu Svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 373550 88F
EAN / GTIN 4020772072865
Číslo výrobce 72868
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.
Permanentní magnet v noze podpěrky umožňuje přesné a snadno realizovatelné umístění při vertikálním upínání.
Modulární provedení. Rozšíření výšky do maximálně 350 mm, v kombinaci s mezikroužkem č. 373555.

Poznámka:

Se středicím otvorem 12 mm pro nástavce č. 375000375010.