Upínky se stupňovitými zuby, DIN 6314 Z, Šířka drážky × celková délka: 18X125mm

Artiklové číslo: 372000 18X125
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
124 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 125 mm
Šířka B 50 mm
Výška H 25 mm
Šířka zářezu 18 mm
Norma DIN 6314 Z
Upínací šrouby M16; M18
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 372000 18X125
EAN / GTIN 4020772070397
Číslo výrobce 70391
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Použití:

Pouze ve spojení s univerzálními upínacími podložkami č. 372200.

Materiál:

Zušlechtěná ocel.