Upínky 11X80 mm

Artiklové číslo: 371000 11X80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6314
Norma DIN 6314
Šířka drážky 11 mm
Celková délka 80 mm
Výška 15 mm
Šířka 30 mm
Pro upínací šrouby M10
Druh produktu Upínací příložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 371000 11X80
EAN / GTIN 4020772070021
Číslo výrobce 70029

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.
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
    Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku