• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Paralelní pár podložek, přesnost

Artiklové číslo: 370692
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Obal volné
Počet lišt 1 paar
Délka 150 mm
Šířka 10 mm
Výška 16 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Souběžnost 0,01 mm
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370692
EAN / GTIN 4020772370695
Číslo výrobce 370692
L-číslo L30130 447
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Descriere:

Pereche de pad paralel, precizie, perechi plane-paralele cu sol fin.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Precizie

Caracteristică:

  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    ±0,01: 16
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): 0,01
  • B: 10
  • L: 150
  • greutate: 380 g

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku