Upínka, Šířka drážky a: 16mm

Artiklové číslo: 370660 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 140 mm
Šířka B 50 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální h 75 mm
Šířka drážky a 16 mm
Šířka drážky T 16 mm
Druh produktu Upínka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370660 16
EAN / GTIN 4020772074920
Číslo výrobce 74922
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Upínky a upínací šrouby tvoří jeden kus (žádné volné části). Tvar upínek umožňuje plynulé nastavení bez přídavné podložky.

Použití:

K rychlému a bezpečnému upnutí obrobků různých výšek na frézkách.

Materiál:

Ocel k zušlechtění pozinkovaná, pevnost šroubů 8.8 resp. 10.9 (dle velikosti).

Rozsah dodávky:

Kompletně se šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).