{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | volné | |
| Počet lišt | 1 paar | |
| Délka | 150 mm | |
| Šířka | 10 mm | |
| Tolerance šířky ± | 0,01 mm | |
| Výška | 38 mm | |
| Tolerance výšky ± | 0,01 mm | |
| Popis tvaru | Rovná; paralelní | |
| Druh produktu | Paralelní podložky |
| Katalogové číslo | 370551 | |
| EAN / GTIN | 4020772370558 | |
| Číslo výrobce | 370551 | |
| L-číslo | L30130 600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |