Upnutí napínacího háku, Délka L: 100mm

Artiklové číslo: 370084 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spannhakenaufnahme
Průměr otvoru 32 mm
Závit M M16
Průměr vnější 50 mm
Druh produktu Nespecifikovaný upínací prvek
Výška základního tělesa H3 100 mm
Maximální krouticí moment 78,4 Nm
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Celková délka L 100 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370084 100
EAN / GTIN 2050001962089
Číslo výrobce K0017.16100
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Použití:

Pro vedení a zvýšení broušených upínacích háků.