Středicí upínače, tvar B, Závit × délka: M4X12

Artiklové číslo: 370054 M4X12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit × délka Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Zentrierspanner Form B
Závit M M4
Druh produktu Nespecifikovaný upínací prvek
Se šroubem / závitem ano
Celková délka L 12 mm
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370054 M4X12
EAN / GTIN 4059245267781
Číslo výrobce K1166.20804
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Provedení:

Tvar B se šroubem s válcovou hlavou.

Výhoda:

  • Účinek stahování.
  • Rychlé a snadné upínání konstrukčních součástí.

Použití:

K vystředění a upnutí obrobku do otvoru. Díky klínovým plochám lze dosáhnout vysokých upínacích sil.

Materiál:

Ocel k zušlechtění, černěná. Kalené (33–39 HRC).

Poznámka:

Během procesu upínání se upínací síla aplikuje bodově na stěnu otvoru.