{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Keilspanner schmale Ausführung geriffelt | |
| Závit M | M10 | |
| Druh produktu | Klínový upínač | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Pro T-drážky | ano | |
| Celková délka L | 25 mm | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 370027 M10X25 | |
| EAN / GTIN | 4059245032785 | |
| Číslo výrobce | K0039.2110 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |