{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet lišt | 1 paar | |
| Délka | 200 mm | |
| Šířka | 28 mm | |
| Výška | 8 mm | |
| Tolerance výšky ± | 0,01 mm | |
| Tvrdost (HRC) | 60 | |
| Popis tvaru | Kolmá; Rovná; paralelní | |
| Druh produktu | Paralelní podložky |
| Katalogové číslo | 366770 28 | |
| EAN / GTIN | 4045197559326 | |
| Číslo výrobce | 366770 28 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |