Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366702 / 6704 vel. 150, Šířka×výška: 14X27mm

Artiklové číslo: 366716 14X27
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
259 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×výška (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 1 paar
Délka L 150 mm
Šířka B 14 mm
Tolerance šířky ± 0,007 mm
Výška H 27 mm
Tolerance výšky ± 0,007 mm
Tvrdost (HRC) 60
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366716 14X27
EAN / GTIN 4045197800534
Číslo výrobce 366716 14X27
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tvrdost: 60 HRC. Jemně broušeno v párech.
GARANT − precizní provedení. Přesnost: tolerance výšky a šířky ± 0,007 mm.

Použití:

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

Vhodné pro:

Sada paralelních podložek 366702; 366704.