• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár paralelních podložek, 160×5 Magnetická spodní strana, Výška: 42mm

Artiklové číslo: 366324 42
Sleva
2 258,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 1 paar
Délka 160 mm
Šířka 5 mm
Výška 42 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Tvrdost (HRC) 60
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366324 42
EAN / GTIN 4062406298401
Číslo výrobce 366324 42
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Výhoda:

  • Flexibilní vložka díky integrovaným tyčovým magnetům na spodní straně.
  • Zkrácení doby vybavování.