Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 80mm

Artiklové číslo: 365045 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
542 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí A 80 mm
Rozsah upínání b 65 mm
Výška čelistí C 30 mm
Délka základního tělesa a 233 mm
Celková výška C. 64 mm
Hmotnost 4 kg
Druh produktu Svěrák pro vrtačky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 365045 80
EAN / GTIN 4045197771018
Číslo výrobce 365045 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Solidní a ergonomické provedení.
  • Čelisti kalené a broušené.
  • Celková délka neměnná (vřeteno zajíždí do rukojeti)!
  • Univerzální upevnění pomocí podélných otvorů.
  • Pohyblivá čelist, bočně vedená.
  • Pevné upínací čelisti se třemi vertikálními prizmaty a jedním horizontálním prizmatem.

Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

Materiál:

Těleso z litiny.

Přesnost:

Do 0,20 mm.