Pár paralelních podložek magnetické, Výška: 32mm

Artiklové číslo: 363076 32
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Počet lišt 1 paar
Délka L 125 mm
Šířka B 2,5 mm
Výška H 32 mm
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363076 32
EAN / GTIN 4062406230210
Číslo výrobce 363076 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Velikosti 15C, 20C, 22C, 30C a 32C byly přizpůsobeny obrysu čelistí s redukovanou šířkou.