• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Čelist s polohovacími kolíky, Pro šířku čelistí: 160mm

Artiklové číslo: 362624 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti 160 mm
Pro šířku svěráku 160 mm
Funkce pevný
Způsob upevnění Nasazování
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch Nitridováno plynem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362624 160
EAN / GTIN 4067263092193
Číslo výrobce 362624 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Ocel kalená, teniferovaná, nitridovaná v plynném prostředí (tolerance ±0,01 mm).
  • Jednoduchá montáž na svěrák.
  • Mechanické zatlačování kolíků.
  • Ovládání stlačeného vzduchu prostřednictvím oboustranného ventilu.
  • Žádný rozdíl mezi pevnou a pohyblivou čelistí.
  • Potřebný tlak vzduchu 5,5 baru

Použití:

Rychlá výměna pro různé druhy obrábění.
  • Fixace polohy rychlá a s absolutně přesným opakováním.
  • Odpadá časově náročná manipulace s dosedacími lištami.

Vhodné pro:

ALLMATIC NC8 160, HD 160, TC, TITAN2 160.
BULL pneumatický 160, mechanický 160.
KESEL ARNO160, CNC160, NCA160.
RÖHM RKE160, RKE-L160, RKE-U160, RKG-L160, RKE-LV160.