Šroub pro upevňování čelistí pro upínací čelisti, Závit×délka: M10X23

Artiklové číslo: 362621 M10X23
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit×délka Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M10
Délka 23 mm
Druh produktu Sroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362621 M10X23
EAN / GTIN 4250364401593
Číslo výrobce 6921011023000
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Vhodné pro:

Upínací čelisti č. 362400362626 se šířkou čelistí 100 až 160 mm.