Nástavbová čelist Gripp, Pro šířku čelistí: 125Lmm

Artiklové číslo: 362392 125L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti 125 mm
Výška čelistí 40 mm
Pro šířku svěráku 125 mm
Upínací plocha Ozubení na rukojeti, systém LANG
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ne
S drážkou ne
Funkce pevný
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362392 125L
EAN / GTIN 4062406370565
Číslo výrobce 362392 125L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost při upínání. Přídavné čelisti mnohonásobně rozšiřují možnosti Vašeho svěráku. Optimalizovaný tvar zubů pro vysoké přídržné síly.

Poznámka:

Je nutné předem stanovit konturu zubu (systém LANG).