Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Prodloužení vřetena, Typ: 75mm

Artiklové číslo: 361287 75

Vyberte variantu a množství

Typ (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Allmatic TeleSense
Druh produktu
Vreteno
Vhodné pro typ
TeleSense 125
Průměr vnější D
50 mm
Celková délka L
99,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361287 75
EAN / GTIN 4250364404136
Číslo výrobce 6922861002055
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Prodloužení vřetena 75 mm.
  • Pro zvětšení upínací šířky systému TeleSense 125 o 75 mm
  • Snadná montáž díky zacvakávacímu systému bez použití nářadí

Vhodné pro:

5osý upínač TeleSense č. 361270.