Sada uzavíracích krytek, 4dílná, OK: 10

Artiklové číslo: 361175 10
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 69,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
908 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

OK Nastavit cenu 4 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Xpent
Barva Šedá
Možné upnutí potrubí ne
Vyměnitelné čelisti ne
S otvorem ne
Se závitem ne
S velikostí klíče ano
Rozměr klíče SW 10 mm
Oscilační čelist ne
Výkyvné ne
Provedení mechanický
S otočnou deskou ne
Materiál plast
Druh produktu Nespecifikovaný svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361175 10
EAN / GTIN 2050001958532
Číslo výrobce 361175 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Na ochranu šroubů, popř. hlav šroubů proti třískám a chladicímu a mazacímu prostředku, díky tomu zvýšená ochrana při práci při čištění.

Materiál:

Plast.

Vhodné pro:

Uzavírací krytka pro nástavbovou čelist (4 ks) Č. 361123-361125, 361127-361129, 361131, 361134, 361136; 361138.