Prodloužení vřetena, Typ: 200mm

Artiklové číslo: 361120 200
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
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Xpent
Druh produktu
Vreteno
Vhodné pro typ
361119
Průměr vnější D
34 mm
Rozměr klíče SW1; SW2
30 mm
Celková délka L
211,9 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361120 200
EAN / GTIN 4045197809339
Číslo výrobce 361120 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

5osý svěrák je modulárně sestavitelný. Základními součástmi jsou upínací moduly č. 361105 − 361110, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120 a nástavbové čelisti č. 361123 − 361137.

Vhodné pro:

Vřeteno č. 361119.