Základní těleso k prodloužení, Pro typ: 160

Artiklové číslo: 360420 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Grundkörper zur Verlängerung, für Typ: 160
Druh produktu prodloužení základního tělesa
Délka L 857 mm
Šířka B 677 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360420 160
EAN / GTIN 4250364400657
Číslo výrobce 6921705008055
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Vhodné pro:

NC 8 a Titan.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 upínek a spojovacích šroubů.