Magnetická lišta 74/25 mm

Artiklové číslo: 360093 74/25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 74 mm
Výška čelistí 25 mm
Druh produktu Magnetická lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360093 74/25
EAN / GTIN 4045197481733

Popis

Použití:

K upínání individuálních kontur obrobků.

Vhodné pro:

Paralelní čelist č. 360085 a pevná čelist č. 360086.
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
    Šířka čelistí / výška čelistí (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku