Vyrovnávací sada ZeroClamp 14/50 mm

Artiklové číslo: 360015 14/50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Šířka drážky B 14 mm
Upínací tloušťka S 50 mm
Druh produktu Srovnávací podpěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360015 14/50
EAN / GTIN 4045197377142

Popis

Provedení:

Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

Pro rovnoběžné vyrovnávání v T-drážkách.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny
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
    Šířka drážky B / tloušťka sevření S (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku