Základní deska ZeroClamp 21521

Artiklové číslo: 360012 21521
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Typ 21521
⌀ upínacího hrnce 138 mm
Počet upínacích hrnců 4
Šířka B 396 mm
Délka A 396 mm
Výška H 54 mm
Rozteč S 200 mm
Druh produktu Základní deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360012 21521
EAN / GTIN 4045197722706

Popis

Provedení:

Všechny otvory pro vzdálenosti T-drážek 63, 100, 125 mm.
Středový otvor  ⌀ 25 H7 pro upnutí středicí sady.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

Pro vertikální/horizontální stroje.

Materiál:

Základní deska z hliníku s vysokou pevností, s povrchovou úpravou. Všechny součásti upínacího hrnce z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025. Připojovací bloky č. 360017 vel. 12808 / 12805.

Poznámka:

Základní desky s ⌀ upínacího hrnce 138 mm také se samosvornými upínacími hrnci k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku