Optický přístroj pro nastavení nulové polohy, Typ: 60

Artiklové číslo: 359081 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Anchura 31 mm
Altura de la carcasa 60 mm
Diámetro de la superficie palpadora 18 mm
Magnético/a ne
Con reloj comparador no
Tipo de producto Dispositivo de puesta a cero

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359081 60
EAN / GTIN 4045197973528
Číslo výrobce 359081 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Speciální kalená ocel.

Funkce:

  • Najeďte se stojícím nástrojem na kontaktní plochu. Při rozsvícení LED bylo dosaženo absolutního rozměru 60 mm (±0,01). K dispozici je bezpečnostní dráha pružiny cca 2 mm pro přejetí.
  • Velikost 60M magnetická pro horizontální použití.

Použití:

Pro nastavení nástroje na nulu i pro stanovení referenčního bodu vřetena nástroje.

Rozsah dodávky:

Včetně zkušebního certifikátu a návodu k obsluze.
Včetně speciální baterie č. 081560 vel. 357.

Poznámka:

Lze použít pouze u elektricky vodivých obrobků. Není vodotěsný.