Kalibr pro délkové nastavení, Typ: 135

Artiklové číslo: 358989 135
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Obsah jednotlivý díl
Materiál hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358989 135
EAN / GTIN 4069515013772
Číslo výrobce 358989 135
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro použití na frézkách, soustruzích a vrtačkách. Na každém magnetickém povrchu, jako jsou upínače nástrojů, soustružnická sklíčidla, svěráky a měřicí přístroje.

Výhoda:

  • Plynulé a rychlé nastavení (pomocí měřítka a šroubu s vrubovanou hlavou)
  • Obsluha bez použití nářadí a nástrojů – pro snadnou manipulaci.
  • Magnetická základna - pro okamžitou montáž a stabilitu
  • Žádná zbytečná demontáž např. upínačů nástrojů pro výměnu nástroje.
  • Malý pomocník na nepřístupných místech.

Použití:

Pro nastavení délky nástroje nebo jako doraz pro délku obrobku.

Materiál:

Eloxovaný hliník.