• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Náhradní čistící vrtule, Typ: 1K

Artiklové číslo: 358951 1K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet křídel 1 ks
Vyrovnání vertikální
Rozsah otáček max. 12 000 min-1
Druh produktu Čisticí vrtule

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358951 1K
EAN / GTIN 4062406809256
Číslo výrobce 358951 1K
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Čistící vrtule č. 358950.

Rozsah dodávky:

Včetně pružiny, polohovacího a přídržného pinu.