Upínač nástrojů pro montážní pomůcku nástrojů PSC, Pro velikost upínání: 40

Artiklové číslo: 358668 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínání Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro velikost upínání 40 mm
Druh produktu Upínač nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358668 40
EAN / GTIN 4045197592408
Číslo výrobce 358668 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Hliníkové pouzdro.
  • Vyměnitelné upínání nástrojů.

Charakteristika:
  • Upínač nástroje indexovatelný na 4×90°.
  • Všechny adaptéry se svěrným šroubem.

Charakteristika:

Všechny adaptéry s upínacím zařízením.

Výhoda:

Montáž bez přepínání – bez poškození konusu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku