Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

10dílná sada kroužků se stupnicí pro TORCO-BLOCK, Počet kroužků se stupnicí: 10

Artiklové číslo: 358647 10

Vyberte variantu a množství

Počet kroužků se stupnicí Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál hliník
Druh produktu Montážní přípravek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358647 10
EAN / GTIN 2050002050204
Číslo výrobce 781699999

Popis

Provedení:

Kroužky se stupnicí z eloxovaného hliníku, popsány odpovídajícími informacemi:
  • Rozsah utažení při odpovídající velikosti upínací kleštiny (vždy pro příslušný ⌀ nástroje).
  • Rozsah utažení pro odpovídající tažný čep.
  • Zobrazení krouticího momentu, pokud je zadána určitá hodnota.

Použití:

Kroužky se stupnicí jsou polohovány prostřednictvím kolíku na číselníkovém úchylkoměru. Přitáhněte upínací matici tak, až zobrazovací jehla dosáhne polohy, která je označena pro použitý průměr stopky na kroužku se stupnicí.

Vhodné pro:

Měřicí systém pro montáž nástrojů č. 358645.

Rozsah dodávky:

Včetně 5 kroužků pro standardní upínací kleštinové trny ER, 3 kroužků pro přesné upínací kleštinové trny, 1 kroužku pro kuličkové upínací matice, 1 kroužku k obecnému udání krouticího momentu.