{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | SU1 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Chladící vložka | |
| Pro úzké tepelné upínače (4,5°) D2 | 18 mm | |
| Pro upínací průměr min. D1 | 10 mm | |
| Pro upínací průměr max. D1 | 12 mm |
| Katalogové číslo | 354265 10-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197443205 | |
| Číslo výrobce | 354265 10-12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |