Tyrolit kyvadlový plochý brusný kotouč rovný 200x25x50,8 A60 V ocel

Artiklové číslo: 34697251
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34697251
EAN / GTIN 9009013125527
Číslo výrobce 34697251
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Kyvadlové kotouče pro broušení povrchu se používají především při výrobě strojů a forem pro hrubé a jemné broušení.
  • Jejich cílem je dosáhnout rovných nebo rovných povrchů obrobků.
  • Použití vysoce porézních brusných médií a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku povrchu a vysokému brusnému výkonu.
  • Specifikace pro nelegované a nízkolegované oceli, které jsou sladěny z hlediska tvrdosti a struktury, umožňují dosáhnout vynikajících výsledků broušení.

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Samoostřící se
  • Dlouhá životnost

Materiál:

  • Ocel

Poznámka:

  • Pro hrubé a jemné broušení při výrobě strojů a forem

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku