Tyrolit vnitřní válcový brusný kotouč rovný 100x60x31,75 A60 V ocel

Artiklové číslo: 34694726
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34694726
EAN / GTIN 9009013127651
Číslo výrobce 34694726
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tento univerzální vnitřní válcový kotouč ze speciálního oxidu hlinitého se používá k broušení průchozích otvorů a uložení, např.
  • Nabízí vysoký úběr materiálu a velmi dobré zachování tvaru.
  • Specifikaci 89A60 používejte především pro měkké oceli a 89A80 pro kalené oceli.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 50 m/s
  • Max. OT./MIN: 9550rpm
  • Specifikace: 89A 602 J5 V111 /50
  • Rozměry: D x T x H = 100 x 60 x 31,75

Výhoda:

  • Široký rozsah
  • Dobrá rozměrová stálost
  • Nízké tepelné zatížení

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Nástroj pro vnitřní kruhové broušení

Poznámka:

  • Pro vnitřní válcové broušení průchozích otvorů a uložení