Tyrolit tkaninová role 38x25 A150 J BASIC univerzálně použitelná

Artiklové číslo: 34673679
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Brusný papír
Brusiva
normální korund (A)
vhodné pro materiál
Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty; ocel
Šířka brusiva
38 mm
Délka brusiva
25 mm
Podklad brusného materiálu
tkanina
Označení výrobce
BASIC universell einsetzbar; Geweberolle
Obsah jednotka
ks
Materiálová skupina
multi-materiál
Norma
ISO 6344

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34673679
EAN / GTIN 9003173163115
Číslo výrobce 34673679
L-číslo L50140 104850
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

  • Univerzálně použitelné korundové textilní kotouče pro opracování oceli, nerezové oceli, neželezných kovů, dřeva a plastů.
  • Lze použít ručně nebo
  • pomocí vibrační brusky.

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Vysoká kvalita výsledků díky promyšlenému rozložení zrn
  • Nejvyšší flexibilita a přizpůsobivost

Materiál:

  • Ocel/nerezová ocel/gelcoat/plast/PVC/neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • Pro suché broušení a čištění nejrůznějších materiálů a geometrií obrobků