Tyrolit gumový nosič pro spirálové pásy 10x20 PREMIUM

Artiklové číslo: 34647553
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PREMIUM
Označení výrobce Gummiträger für Spiralbänder
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť
Rozsah použití Medium
Druh produktu přímá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34647553
EAN / GTIN 9009013068671
Číslo výrobce 34647553
L-číslo L50140 104740
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le support en caoutchouc PREMIUM a été spécialement conçu pour la fixation de bandes spiralées.
  • Grâce à l'expansion des lamelles sur le support, les bandes spiralées se fixent et sont ainsi sûres et faciles à monter.
  • Cet accessoire convient à toutes les bandes spiralées de l'assortiment Tyrolit.

Avantage(s):

  • Lamelles tournées pour un montage simple et sûr des bandes spiralées

Utilisation:

  • Respecter la vitesse de rotation maximale

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Respecter la vitesse de rotation maximale

Remarque(s):

  • Support extensible en caoutchouc pour la fixation des bandes spiralées Tyrolit sur des meuleuses droites

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku