• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Hrubý čistící disk 100x13 R-6x40 A EX.GROB P pro univerzální použití

Artiklové číslo: 34541708
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Strip-It
Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar podložky
Průměr 100 mm
Šířka kotouče 13 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Stupeň jemnosti extra hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 10 mesh
Specifikace GR A EX. GROB
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Norma ISO 525

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34541708
EAN / GTIN 9003173164471
Číslo výrobce 34541708
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de