• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kotouč z brusného rouna 125x22 A GROB PREMIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 34529712
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34529712
EAN / GTIN 8024406045832
Číslo výrobce 34529712
L-číslo L50140 103799
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Vrstvené kotouče PREMIUM SCM jsou vyrobeny ze speciálně vyvinutého materiálu ”Scrim Back”, který se vyznačuje vysokou strukturou pojiva. To zaručuje mimořádnou životnost. Laminované SCM kotouče jsou k dispozici také s těžkým materiálem, který umožňuje vysoký brusný výkon při nízké drsnosti povrchu. Je to dáno v neposlední řadě složením materiálu, který se skládá ze zrn oxidu hlinitého s keramickým povlakem, a podporuje tak agresivní obráběcí procesy. Díky zesílené konstrukci jsou tyto kotouče mimořádně odolné a ideálně se hodí pro náročné aplikace. Laminace zajišťuje vysokou tuhost kotouče a zaručuje tak velmi rovné a rovnoměrné opracování nejrůznějších povrchů.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÝ disk
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy, ocel, dřevo
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SCM A GROB
  • Rozměr (D x V): 125 x 22 mm
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost jádra: 20
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Vysoký brusný výkon
  • Rovnoměrné výsledky na povrchu
  • Vynikající životnost
  • Vysoký stupeň tuhosti

Použití:

  • Pro snižování drsnosti povrchu, odstraňování zbytků nátěrů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svárů a odstraňování otřepů na hranách
  • Obráběcí stroje pro chemický a potravinářský průmysl (výroba a údržba), nábytek z nerezové oceli, loděnice, lešení z nerezové oceli.