Pilové kotouče TYROLIT DCU pro řezání za sucha 350x3,2/2,4x25,4 STANDARD univerzální

Artiklové číslo: 34499796
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34499796
EAN / GTIN 9009013066813
Číslo výrobce 34499796
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Univerzální stavební materiály, jako je beton, cihly, přírodní kámen atd.

Výhoda:

  • Velmi dobrý řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních diamantových zrn v optimalizované vazbě.
  • Velmi dobrý chladicí účinek a odvádění třísek zajišťují delší životnost a servisní dobu
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod

Použití:

  • Pro železobeton

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Řezný kotouč

Poznámka:

  • Pro zpracování betonu, železobetonu, pórobetonu, střešních tašek, cihel, zdiva a tvrdých materiálů.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).