Hrubovací kotouč FASTCUT 178x6x22,23 mm A30P BASIC ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34468719
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce FASTCUT

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34468719
EAN / GTIN 9003173028865
Číslo výrobce 34468719
L-číslo L50140 2535
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

Brusný kotouč BASIC FASTCUT pro úhlové brusky poskytuje vysoký úběr v krátkém čase v kombinaci s dlouhou životností. To je možné díky speciálně vyvinuté technologii FASTCUT společnosti Tyrolit. Tento kotouč lze univerzálně použít k broušení povrchů a hran na různých kvalitách oceli a nerezové oceli a neměl by chybět v žádné sadě nářadí.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 KORUNOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Vs /max: 72 m/s
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : A 30 P- BFB
  • Rozměry (D x U x V): 178 x 6 x 22,23 mm
  • Průměr: 178 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost jádra: 30
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Technologie FASTCUT pro vysoký úběr materiálu v krátkém čase.
  • Univerzální použití
  • Dobrá životnost

Použití:

  • Pro broušení povrchů a hran na různých druzích oceli a nerezové oceli.

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro broušení povrchů a hran na různých druzích oceli a nerezové oceli.