DCE-SILENT pilový kotouč pro suché řezání 400x3,2/2,5x20 PREMIUM Universal

Artiklové číslo: 34461144
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34461144
EAN / GTIN 9009012208962
Číslo výrobce 34461144
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Materiály, které lze opracovávat: Univerzální stavební materiály, jako je beton, cihly, zdivo, betonové bloky atd. Vhodné pouze pro elektrické brusky.

Charakteristika:

  • Tvar: C73GW 50157L DIAMANTOVÁ KOTOUČOVÁ PILA
  • Velikost jádra: 38
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 39,4 - 3,2 - 14
  • Rozměry (D x D / E x V): 400 x 3,2 / 2,5 x 20 mm
  • Průměr nádoby: 400 mm
  • Tloušťka: 3,2 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Ruční pila

Výhoda:

  • Snížení hluku o cca 50 % (10 dB) díky stabilnímu, vysoce kvalitnímu a hladkému ocelovému jádru v SILENT-provedení
  • Technologie Tyrolit TGD® umožňuje díky inteligentnímu rozložení diamantů optimální chlazení a vyšší produktivitu bez námahy.
  • Vynikající řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimalizované vazbě
  • Maximální efektivita a bezkonkurenční výsledky díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti.

Použití:

  • Pro všechny stupně vyztužení

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Ruční pila

Doporučení:

  • For all reinforcement levels

Poznámka:

  • Pro zpracování beton, cihel, zdivo a betonových bloků
  • Vhodné pouze pro elektrické řezačky