Vyrážeč, Typ: 1

Artiklové číslo: 343800 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Vyrážeč
Pro morseův kužel min.
1
Délka
140 mm
Norma
DIN 317
Materiál
ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 343800 1
EAN / GTIN 4020772040154
Číslo výrobce 40154
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Speciální ocel, kalená, popuštěná - černěná.

Použití:

Pro kužely nástrojů DIN 228 s vyrážečem.

Norma:

DIN 317