Kuželový vytěrák plast, Pro typ upínání: HSK40

Artiklové číslo: 343700 HSK40
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
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ upínání Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ upínání HSK 40
Materiál čisticího proužku Rouno
Materiál základní těleso plast
Druh produktu Kuželové vytěráky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 343700 HSK40
EAN / GTIN 4045197274618
Číslo výrobce 343700 HSK40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velké prostory pro třísky a nečistotu.
  • Rouno odolné vůči oleji a emulzím.

Základní těleso: Vyrobeno z polystyrenu (PS)
Výrazně rozměrově a tvarově stabilnější než dřevo a díky tomu i vysoká přesnost.
  • V případě kolísání teploty nedochází ke změně tvaru/rozměrů.
  • V případě kolísání vlhkosti nedochází ke změně tvaru/rozměrů.
  • Dřevo není dobrým základem pro přesný čistič, který musí dokonale přiléhat k velmi přesně vyrobeným strojním dílům.
Polystyren (PS) je recyklovatelný.
  • Granulování > Lisování > Zhutňování.
  • Probíhají projekty na zlepšení degradace, tedy získávání důležitých chemických látek z odpadů.
Bezproblémovější než tvrdé PVC.
  • PVC způsobuje závažné zdravotní a environmentální problémy od výroby až po likvidaci (od kolébky až po hrob).
  • PVC je v mnoha firmách často zakázáno.
Čisticí proužky z kvalitních netkaných proužků
Vysoká savost
  • Lepší čištění než jiné materiály.
  • Delší životnost – prostory mezi proužky absorbují částice nečistot, aniž by docházelo k otěru částic z netkaného materiálu.
  • Žádné znečištění nástrojů a upínačů nástrojů.
  • Žádné snižování přesnosti uložení u rozhraní vřetena a upínače nástrojů.
Tvarově stálejší než kůže.
  • Kůže je organického původu, a proto nejsou její vlastnosti ani životnost homogenní.
  • Kůže reaguje na kolísání teploty/vlhkosti změnami tvaru/rozměrů.
  • Výsledkem je, že se kožené proužky mohou také uvolnit od základního tělesa.
Netkanou textilii lze čistit.
  • K vyčištění netkané textilie od mastnoty a zbytků oleje lze použít speciální čisticí prostředky.
  • Tento postup nenapadá kvalitní základní těleso ani bezpečné lepené spoje.
Dobře přiléhající a bezpečně slepené spojení
Prostředek dokáže zachytit vysoký příčný posun.
  • Pásky z netkané textilie jsou zachyceny v drážkách a díky tomu mají kromě přilnavosti lepidla také bezpečně přiléhající spojení.
Vhodné také pro agresivní emulze.
  • Speciální lepidlo je odolné také vůči agresivním emulzím.
Protiskluzové, ergonomické rukojeti
Dokonalá manipulace.
  • Protiskluzová úprava, a proto bezpečná a snadno použitelná.
  • Podle výrobku s polygonovými rukojeťmi nebo formovanými díly pro odolnost proti prokluzování.

Výhoda:

Plastové provedení stabilní tvar, díky tomu vysoce přesný při používání. Do drážky je navíc zasazen proužek rouna.

Použití:

K čištění vnitřních / vnějších kuželů / kuželových otvorů na vřetenech strojů, pouzdrech a nástrojových upínačích.

Poznámka:

Velikosti HSK jsou kompatibilní s HSK-E a HSK-F. příklad: HSK-E 50 = velikost HSK50; HSK-F = vždy o jednu velikost menší, například HSK-F63 je velikost HSK50.