{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ upínače | Morse kužel MK | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 4 | |
| Vnější průměr D | 48 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 265 mm | |
| S morseovým kuželem (MK) | ano | |
| Velikost morseova kužele | MK 4 | |
| Tvar | kónické | |
| Nepodepřená délka A | 137 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | broušeno | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací pouzdro | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 343510 4/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197296436 | |
| Číslo výrobce | 343510 4/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |