• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Štětcový 28x28-6x68 mm SZ 0,25 mm ocel BASIC

Artiklové číslo: 34276015
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34276015
EAN / GTIN 9003172021669
Číslo výrobce 34276015
L-číslo L50140 2649
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kartáče BASIC pro přímé brusky byly vyvinuty pro opracování těžko přístupných míst na ocelových obrobcích. Jsou vhodné k odstraňování rzi, barev a laků i k přípravě a dokončování povrchu. Tyto nástroje se skutečně uplatní při čištění vnitřku potrubí. Můžete si vybrat mezi různými tvary kartáčů pro všestranné úkoly, mezi jemnými (DW - vlnitý) a hrubými (DZ - uzlovitý). Verze SM vlnitých kartáčů DW navíc zabraňuje korozi na obrobku díky použití mosazného ocelového drátu, zatímco uzlovitá verze nabízí dodatečnou životnost.

Charakteristika:

  • Tvar: KARTÁČE 52P DZ
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : SZ 0,25 mm
  • Rozměry (D x H - GE x I): 28 x 28 - 6 x 68 mm
  • Průměr nádoby: 28 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru vhodný zejména pro těžko přístupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s dobrou životností
  • Drát typu DZ se v závislosti na otáčkách rozšiřuje, a proto může zpracovávat různé průměry otvorů
  • Tvrzený a houževnatý ocelový drát SZ pro vyšší životnost a robustnost
  • Mosazný ocelový drát SM zabraňuje korozi

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, pro čištění svárů a pro přípravu povrchu a jemné dokončování oceli
  • Speciálně pro čištění vnitřku potrubí

Doporučení:

  • Lisovaný drát DW pro odstraňování otřepů a rzi, jakož i gumy a dalších nečistot v těžko přístupných místech.
  • Uzlový drát DZ pro přípravu povrchu a odstraňování rzi, okují a zbytků betonu.

Zvláštnosti:
  • Mnohostranně použitelné
  • Dobrá životnost nástroje
  • Různé tvary drátu